入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドッキングステーション |
充電器 | 同梱 |
シリンダーホルダー | いいえ |
高さ | 10 " |
長さ | 16 " |
動作温度 範囲 | 32度から122度F |
電源 | 12Vまたはアルカリ性 |
レギュレーター | デマンドフロー |
取り外し可能なメモリーカード | 同梱 |
ステータスインジケータ | LCD、LEDライト |
試験時間 | バンプテストは30秒未満、キャリブレーションは2分未満。 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 2.38 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 9027905810 |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
DOCK2-2-1C1M-00-G | ¥449,495 | |
DOCK2-2-1C1N-00-G | ¥514,660 | |
DOCK2-2-1C1P-00-G | ¥427,437 | |
DOCK2-2-1J-00-G | ¥488,635 | |
DOCK2-2-1C1K-00-G | ¥532,091 | |
DOCK2-3-1C1K-00-G | ¥638,660 | |
DOCK2-2-00-G | ¥316,807 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。