入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全ピン |
基本素材 | 鋼 |
ファスナー仕上げ | 亜鉛めっき |
終了 | 亜鉛めっき |
グレード | C1010とC1020 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 1 / 2 " |
ピン径 | 3 / 8 " |
ピンタイプ | コイルなしの標準的な義務 |
使用可能な長さ | 2 11 / 32 " |
線径 | 0.375 " |
ワイヤー形状 | 正方形である |
船の重量(kg) | 0.11 |
原産国 | US |
モデル | ファスナー仕上げ | 終了 | グレード | 全体の長さ(Overall Length) | ピン径 | 使用可能な長さ | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66045 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | C1010とC1020 | 1 13 / 16 " | 3 / 16 " | 1 5 / 8 " | 0.187 " | ¥182 | |
66050 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | C1010とC1020 | 2" | 1 / 4 " | 1 13 / 16 " | 0.25 " | ¥191 | |
66051 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | C1010とC1020 | 2" | 1 / 4 " | 1 13 / 16 " | 0.25 " | ¥571 | |
66053 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | C1010とC1020 | 2 25 / 32 " | 5 / 16 " | 2 19 / 32 " | 0.312 " | ¥180 | |
66054 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | C1010とC1020 | 2 25 / 32 " | 5 / 16 " | 2 19 / 32 " | 0.312 " | ¥571 | |
66055 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | C1010とC1020 | 2 25 / 32 " | 5 / 16 " | 2 19 / 32 " | 0.375 " | ¥335 | |
66056 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | C1010とC1020 | 1 5 / 8 " | 3 / 8 " | 1 17 / 32 " | 0.375 " | ¥204 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。