入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディスタイル | カートリッジヒューズ |
定格電流 | 100A |
直径 | 10 mm |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 38.1 mm |
製造元シリーズ | TVSS |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
終了タイプ | クリップ |
UPC | 051712578905 |
電圧(AC) | 600 VAC |
船の重量(kg) | 0.05 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TVSS-60 | 60A | 10 mm | カートリッジヒューズ | 38.1 mm | ¥9,282 | ||
TVSS-LB-60 | 60A | 12.7 mm | ヒューズ | 39.12 mm | ¥10,784 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。