定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN TR2/6125FF3-R 表面実装ヒューズ、速断、3 A、72 VAC | BC9WJT

BUSSMANN TR2/6125FF3-R 面実装ヒューズ、速断、3 A、72 VAC

在庫あり
アイテム:BC9WJT モデル:TR2 / 6125FF3-R

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥108 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemヒューズ
AC電圧定格72 VAC
定格電流3A
ヒューズサイズ/グループ2410ヒューズサイズ
ヒューズタイプファストブロー
高さ2.72 mm
割り込み定格50VACで125A、50VDCで72A、300VDCで32A
長さ6.1 mm
梱包リール
カテゴリー別SMDヒューズ
35モーム
電圧(AC)72 VAC
幅(Width)2.72 mm

発送情報:

船高(cm)6.91
船の長さ(cm)15.49
船幅(cm)6.91

商品の詳細:

Bussmann TR2/6125FF3-R 表面実装ヒューズは、過電流および短絡状態に対する保護機能を備えています。 コンパクトなサイズと表面実装設計により、スペースが限られている現代の電子機器に適しています。 このバスマン ヒューズは、家庭用電化製品、自動車用電子機器、産業用機器で一般的に使用されており、過剰な電流が流れた場合に回路を遮断して敏感なコンポーネントを確実に保護します。

よくある質問:

Q. ヒューズの割り込み定格にはどのような意味がありますか?

A. 遮断定格は、ヒューズが害を及ぼさずに安全に遮断できる最大故障電流を示します。 回路内の潜在的な故障電流と一致するか、それを超える遮断定格を持つヒューズを選択することが必須です。

Q. このSMDヒューズの取り付け方向は何ですか?

A. この Bussmann SMD ヒューズは表面実装に対応しているため、平らな面への設置に適しています。

Q. ボルトダウンヒューズと表面実装ヒューズの違いは何ですか?

A. 表面実装の上部には丸いエッジがあり、はんだ付けリワークステーションによって取り付けられますが、ボルトダウンヒューズにはヒューズのブレードに取り付け用のキャビティがあります。

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)AC電圧定格定格電流ヒューズサイズ/グループ高さ梱包 電圧(AC)価格
BUSSMANN TR2/6125FF4-R 表面実装ヒューズ、速断、72VAC | BC7TYW TR2 / 6125FF4-R2.72 mm72 VAC4A2410(6125メトリック)2.72 mmカットテープ26ミリオーム72 VAC¥108
BUSSMANN TR2/6125FF5-R 表面実装ヒューズ、速断、72VAC、5A | BC7XZA TR2 / 6125FF5-R2.72 mm72 VAC5A2410(6125メトリック)2.72 mmカットテープ17ミリオーム72 VAC¥108
BUSSMANN TR2/6125FF12-R 表面実装ヒューズ、12A、72VAC | BC8BMB TR2 / 6125FF12-R2.72 mm72 VAC12A2410(6125メトリック)2.72 mmカットテープ5.3モーム72 VAC¥108
BUSSMANN TR2/6125FF7-R 表面実装ヒューズ、速断、7A、72VAC、5000 パック | BC8HUE TR2 / 6125FF7-R2.72 mm72 VAC7A2410ヒューズサイズ2.72 mmリール11モーム72 VAC¥108
BUSSMANN TR2/6125FF2.5-R 表面実装ヒューズ、速断、2.5A、72VAC、5000 パック | BC8MRU TR2 / 6125FF2.5-R2.72 mm72 VAC2.5A2410ヒューズサイズ2.72 mmリール45モーム72 VAC¥108
BUSSMANN TR2/6125FF6.3-R 表面実装ヒューズ、速断、6.3A、72VAC、5000 パック | BC8TFN TR2 / 6125FF6.3-R2.72 mm72 VAC6.3A2410ヒューズサイズ2.72 mmリール14モーム72 VAC¥108
ブスマン TR2/6125FF750-R ブスマン TR2/6125FF750-R | BC8ZLU TR2 / 6125FF750-R--------¥108

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN TR2/6125FF3-R 面実装ヒューズ、速断、3 A、72 VAC
¥108 /単価