入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 表面実装ヒューズ |
AC電圧定格 | 125 VAC |
定格電流 | 3.5A |
ヒューズサイズ/グループ | 4010(10228メトリック) |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
高さ | 2.77 mm |
割り込み定格 | 50A |
長さ | 10.29 mm |
製造元シリーズ | 1025FA |
梱包 | リール |
カテゴリー別 | SMDヒューズ |
30ミリオーム | |
電圧(AC) | 125 VAC |
幅(Width) | 2.77 mm |
船の重量(kg) | 1.88 |
モデル | 電圧(AC) | AC電圧定格 | 定格電流 | DC電圧定格 | ヒューズサイズ/グループ | アイテム価格 | 梱包 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR2 / 1025FA2.5-R | 125 VAC | 125 VAC | 2.5A | - | 4010(10228メトリック) | ヒューズ | リール | 51モーム | ¥214 | |
TR2 / 1025FA750-R | 125 VAC | 125 VAC | 750mA | - | 4010ヒューズサイズ | 表面実装ヒューズ | リール | 600モーム | ¥224 | |
TR2 / 1025FA3-R | 125 VAC | 125 VAC | 3A | - | 4010ヒューズサイズ | 表面実装ヒューズ | カットテープ、マウスリール、リール | 39モーム | ¥214 | |
TR2 / 1025FA5-R | 125 VAC | 125 VAC | 5A | - | 4010ヒューズサイズ | 表面実装ヒューズ | カットテープ、マウスリール、リール | 20モーム | ¥224 | |
TR2 / 1025FA1.5-R | 250 VAC | 250 VAC | 1.5A | 125 VDC | 4010ヒューズサイズ | 表面実装ヒューズ | リール | 104モーム | ¥214 | |
TR2 / 1025FA10-R | 250 VAC | 250 VAC | 10A | 60 VDC | 4010ヒューズサイズ | 表面実装ヒューズ | カットテープ、マウスリール、リール | - | ¥214 | |
TR2 / 1025FA15-R | 60 VAC | - | 15A | - | 4010(10228メトリック) | ヒューズ | カットテープ | - | ¥214 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。