定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN TR1 / 6125TD3.5-R表面実装ヒューズ、スローブロー、3.5A、60VAC、1000パック

在庫あり
アイテム:BD3AVR モデル:TR1 / 6125TD3.5-R

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥170 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item表面実装ヒューズ
AC電圧定格60 VAC
定格電流3.5A
ヒューズサイズ/グループ2410ヒューズサイズ
ヒューズタイプスローブロー
高さ2.72 mm
割り込み定格50A
長さ6.1 mm
梱包カットテープ、マウスリール、リール
カテゴリー別SMDヒューズ
19.500モーム
電圧(AC)60 VAC
幅(Width)2.72 mm

発送情報:

船高(cm)6.91
船の長さ(cm)15.49
船幅(cm)6.91

商品の詳細:

  • 6125TDシリーズ

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流ヒューズサイズ/グループヒューズタイプItem梱包 価格
BUSSMANN TR1/6125TD500-R 表面実装ヒューズ、500mA、60VAC | BC9HWD TR1 / 6125TD500-R500mA2410(6125メトリック)時間遅延/スローブローヒューズカットテープ402.5モーム¥170
BUSSMANN TR1/6125TD1-R 表面実装ヒューズ、スローブロー、1A、60VAC、1000 パック | BC9JJD TR1 / 6125TD1-R1A2410ヒューズサイズスローブロー表面実装ヒューズカットテープ、マウスリール、リール168モーム¥170
BUSSMANN TR1/6125TD3-R 表面実装ヒューズ、スローブロー、3A、60VAC、1000 パック | BC9JJE TR1 / 6125TD3-R3A2410ヒューズサイズスローブロー表面実装ヒューズカットテープ、マウスリール、リール26.300モーム¥170
BUSSMANN TR1/6125TD2-R 表面実装ヒューズ、2A、60VAC | BC9UNQ TR1 / 6125TD2-R2A2410(6125メトリック)時間遅延/スローブローヒューズカットテープ48モーム¥170
BUSSMANN TR1/6125TD2.5-R 表面実装ヒューズ、2.5A、60VAC | BC9YTG TR1 / 6125TD2.5-R2.5A2410(6125メトリック)時間遅延/スローブローヒューズカットテープ35モーム¥170

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN TR1 / 6125TD3.5-R表面実装ヒューズ、スローブロー、3.5A、60VAC、1000パック
¥170 /単価