入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 表面実装ヒューズ |
AC電圧定格 | 32 VAC |
定格電流 | 1A |
DC電圧定格 | 32 VDC |
ヒューズサイズ/グループ | 0603(1608メトリック) |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
高さ | 0.48 mm |
割り込み定格 | 35A |
長さ | 1.6 mm |
製造元シリーズ | 0603FA |
梱包 | カットテープ |
カテゴリー別 | SMDヒューズ |
150ミリオーム | |
電圧(AC) | 32 VAC |
電圧(DC) | 32VDC |
幅(Width) | 0.81 mm |
船の重量(kg) | 1.38 |
モデル | 定格電流 | DC電圧定格 | ヒューズサイズ/グループ | 割り込み定格 | 梱包 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR / 0603FA500-R | 500mA | 50 VDC | 0603(1608メトリック) | 35A | カットテープ | 1.025オーム | ¥122 | |
TR / 0603FA250-R | 250mA | 50 VDC | 603ヒューズサイズ | 50A | カットテープ、マウスリール、リール | - | ¥129 | |
TR / 0603FA4-R | 4A | 24 VDC | 0603(1608メトリック) | 35A | カットテープ | 17ミリオーム | ¥108 | |
TR / 0603FA375-R | 375mA | 50 VDC | 603ヒューズサイズ | 35A | カットテープ、マウスリール、リール | 1.250オーム | ¥122 | |
TR / 0603FA3-R | 3A | 24 VDC | 0603(1608メトリック) | 35A | カットテープ | 28ミリオーム | ¥108 | |
TR / 0603FA5-R | 5A | 24 VDC | 0603(1608メトリック) | 35A | カットテープ | 11ミリオーム | ¥108 | |
TR / 0603FA3.5-R | 3.5A | 24 VDC | 0603(1608メトリック) | 35A | リール | 22モーム | ¥108 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。