入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディスタイル | カートリッジブレードヒューズ |
定格電流 | 3A |
直径 | 14.3 mm |
ヒューズサイズ/グループ | テレパワー |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 10kA |
長さ | 22.2 mm |
製造元シリーズ | TPS |
取り付けスタイル | スルーホール |
梱包 | バルク |
終了タイプ | ラジアルブレードベンド |
電圧(DC) | 170VDC |
船の重量(kg) | 0.14 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | 割り込み定格 | アイテム価格 | 長さ | 取り付けスタイル | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS-15 | カートリッジヒューズ | 15A | 10kA | カートリッジヒューズ | 22.2 mm | ホルダー | クリップ | ¥5,143 | ||
TPS-35L | カートリッジブレードヒューズ | 35A | 10kA | ヒューズ | 22.2 mm | スルーホール | ラジアルブレードベンド | ¥7,616 | ||
TPS-2 | カートリッジ | 2A | 10kA | テレコム保護ヒューズ | 22.2 mm | ホルダー | クリップ | ¥5,647 | ||
TPS-25L | カートリッジブレードヒューズ | 25A | 10kA | ヒューズ | 22.2 mm | スルーホール | ラジアルブレードベンド | ¥7,616 | ||
TPS-70L | カートリッジブレードヒューズ | 70A | 10kA | ヒューズ | 22.2 mm | スルーホール | ラジアルブレードベンド | ¥7,616 | ||
TPS-40V | カートリッジブレードヒューズ | 40A | 10kA | ヒューズ | 32.03 mm | スタッド | 垂直ボルトダウン | ¥7,616 | ||
TPS-30L | カートリッジブレードヒューズ | 30A | 10kA | ヒューズ | 22.2 mm | スルーホール | ラジアルブレードベンド | ¥6,908 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。