入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スルーホールリードヒューズ |
AC電圧定格 | 250 VAC |
ボディスタイル | 有鉛ヒューズ |
定格電流 | 3.15A |
直径 | 3.4 mm |
ヒューズサイズ/グループ | サブミニ |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 8.6 mm |
製造元シリーズ | SR-5H |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | PCBマウントヒューズ |
終了タイプ | ラジアル |
タイプ | 特殊ヒューズ |
電圧(AC) | 250 VAC |
船の重量(kg) | 2.03 |
モデル | 定格電流 | ヒューズタイプ | アイテム価格 | 梱包 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SR-5H-5A-BK | 5A | スローブロー | PCBマウントヒューズ | バルク | ¥391 | |
SR-5H-2.5A-BK | 2.5A | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | バルク | ¥391 | |
SR-5H-2A-BK | 2A | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | バルク | ¥391 | |
SR-5H-2.5A-AP | 2.5A | スローブロー | PCBマウントヒューズ | - | ¥207 | |
SR-5H-1A-BK | 1A | 時間遅延/スローブロー | スルーホールリードヒューズ | バルク | ¥391 | |
SR-5H-4A-BK | 4A | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | バルク | ¥391 | |
SR-5H-6.3A-AP | 6.3A | 時間遅延/スローブロー | スルーホールリードヒューズ | 弾薬パック | ¥207 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。