BUSSMANN SR-5H-2A-AP PCBマウントヒューズ、スローブロー、2A、250VAC、1000パック
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PCBマウントヒューズ |
定格電流 | 2A |
直径 | 3.4 mm |
ヒューズタイプ | スローブロー |
長さ | 8.6 mm |
終了タイプ | ラジアル |
電圧(AC) | 250 VAC |
モデル | 定格電流 | ヒューズタイプ | アイテム価格 | 梱包 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SR-5H-5A-BK | 5A | スローブロー | PCBマウントヒューズ | バルク | ¥391 | |
SR-5H-2.5A-BK | 2.5A | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | バルク | ¥391 | |
SR-5H-2A-BK | 2A | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | バルク | ¥391 | |
SR-5H-2.5A-AP | 2.5A | スローブロー | PCBマウントヒューズ | - | ¥207 | |
SR-5H-1A-BK | 1A | 時間遅延/スローブロー | スルーホールリードヒューズ | バルク | ¥391 | |
SR-5H-4A-BK | 4A | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | バルク | ¥391 | |
SR-5H-6.3A-AP | 6.3A | 時間遅延/スローブロー | スルーホールリードヒューズ | 弾薬パック | ¥207 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。