入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PCBマウントヒューズ |
定格電流 | 250mA |
直径 | 8.5 mm |
ヒューズタイプ | スローブロー |
割り込み定格 | 35A |
長さ | 7.6 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 85度C |
最小動作温度 | -40度C |
終了タイプ | ラジアル |
電圧(AC) | 250 VAC |
船の長さ(cm) | 19.3 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | ヒューズタイプ | 割り込み定格 | アイテム価格 | 梱包 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-5-500MA-BK | 500mA | 時間遅延/スローブロー | 35A | ヒューズ | バルク | 242モーム | ¥285 | ||
SR-5-1A-BK | 1A | スローブロー | 35A | PCBマウントヒューズ | バルク | 85モーム | ¥285 | ||
SR-5-1.25A-BK | 1.25A | 時間遅延/スローブロー | 35A | ヒューズ | バルク | 61モーム | ¥285 | ||
SR-5-800MA-BK | 800mA | スローブロー | 35A | PCBマウントヒューズ | バルク | 112モーム | ¥285 | ||
SR-5-6.3A-BK | 6.3A | 時間遅延/スローブロー | 63 A | スルーホールリードヒューズ | バルク | 8ミリオーム | ¥261 | ||
SR-5-160MA-AP | 160mA | スローブロー | 35VACで250A | PCBマウントヒューズ | 弾薬パック | 1.020オーム | ¥204 | ||
SR-5-2.5A-BK | 2.5A | スローブロー | 35A | PCBマウントヒューズ | バルク | 24モーム | ¥285 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。