入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | G |
直径 | 7 / 16 " |
素子 | デュアル |
機能的に等しい | Ferraz / Gould AG1、Littlefuse SLC |
ヒューズアンプ | 10 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 100VACで600kA、10VDCで170kA |
長さ | 1 5 / 16 " |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 時間遅延 |
UPC | 051712250108 |
定格電圧 | 600VAC / 170VDC |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
モデル | 速度 | ボディスタイル | CLASS | 定格電圧 | 定格電流 | 素子 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-25 | 時間遅延 | 円筒形 | G | 480VAC / 300VDC | - | デュアル | 25 | 100VACで480kA、10VDCで300kA | ¥3,890 | |
SC-30 | 時間遅延 | 円筒形 | G | 480VAC / 300VDC | - | デュアル | 30 | 100VACで480kA、10VDCで300kA | ¥3,973 | |
SC-1 | 即効性の | 円筒形 | クラスG | 600VAC / 170VDC | 1A | 単発講座 | 1 | AC100Vで600kA、AC10Vで170kA | ¥2,486 | |
SC-1-1 / 2 | 即効性の | 円筒形 | G | 600VAC / 170VDC | - | 単発講座 | 1.5 | 100VACで600kA、10VDCで170kA | ¥2,428 | |
SC-1 / 2 | 即効性の | 円筒形 | G | 600VAC / 170VDC | - | 単発講座 | 1/2 | 100VACで600kA、10VDCで170kA | ¥2,581 | |
SC-12 | 時間遅延 | 円筒形 | G | 600VAC / 170VDC | - | デュアル | 12 | 100VACで600kA、10VDCで170kA | ¥4,052 | |
SC-15 | 時間遅延 | 円筒形 | クラスG | 600VAC / 170VDC | 15A | デュアル | 15 | AC100Vで600kA、AC10Vで170kA | ¥1,827 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。