入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | セラミック |
ボディスタイル | 円筒形 |
直径 | 5.2 mm |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould GSF、Littelfuse 215 |
ヒューズアンプ | 1A |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 1.5VACで250kA |
長さ | 20ft。 |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 時間遅延 |
UPC | 695977952225 |
定格電圧 | 250 VAC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | CN |
モデル | ヒューズアンプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
S505-500-R | 500mA | 5 | ¥8,109 | |
S505-5-R | 5A | 5 | ¥5,935 | |
S505-6.3-R | 6-3 / 10A | 5 | ¥6,664 | |
S505-800-R | 800mA | 5 | ¥8,842 | |
S505-8-R | 8A | 5 | ¥6,655 | |
S505-1.25-R | 1.25 | 5 | ¥6,326 | |
S505-1.6-R | 1-6 / 10A | 5 | ¥6,321 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。