入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | ガラス |
ボディスタイル | 円筒形 |
直径 | 5 mm |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould GSB、Littelfuse 217 |
ヒューズアンプ | 250mA |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | 35VACで250A |
長さ | 20ft。 |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
UPC | 094704465234 |
定格電圧 | 250 VAC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8536100020 |
原産国 | CN |
モデル | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
S500-1.25-R | 1.25 | 35VACで250A | 5 | ¥4,371 | |
S500-1.6-R | 1-6 / 10A | 35VACで250A | 5 | ¥4,377 | |
S500-100-R | 100mA | 35VACで250A | 5 | ¥8,094 | |
S500-10-R | 10A | 35VACで250A | 5 | ¥4,575 | |
S500-125-R | 125mA | 35VACで250A | 5 | ¥6,328 | |
S500-160-R | 160mA | 35VACで250A | 5 | ¥5,486 | |
S500-1-R | 1A | 35VACで250A | 5 | ¥4,434 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。