入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズサービスキット |
CLASS | RK1 |
ヒューズクラス | RK-1XNUMX |
ヒューズシリーズが含まれています | LPN-RK、LPS-RK |
キットの内容 | (3)LPN-RK-10SP、15、20、25、30、60、100; (3)LPS-RK-10SP、15、20、30、60、100; 2つの減速機、ヒューズプラー、8-5 / 8 "ラインマンプライヤー |
キットタイプ | プレミアム分岐回路 |
含まれるヒューズの総数 | 39 |
定格電圧 | 250 / 600 VAC |
船の重量(kg) | 4.23 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。