入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディスタイル | 有鉛ヒューズ |
定格電流 | 2A |
ヒューズサイズ/グループ | PCトロン |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
高さ | 4.67 mm |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 8.89 mm |
製造元シリーズ | PCH |
梱包 | バルク |
終了タイプ | ラジアル |
電圧(AC) | 250 VAC |
幅(Width) | 8.76 mm |
船の重量(kg) | 3.6 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 割り込み定格 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCH-2-1 / 2-R | 2A | 50A | PCBマウントヒューズ | ¥1,519 | ||
PCH-1-R | 1A | - | ヒューズ | ¥1,519 | ||
PCH-1-1 / 2-R | 1.5A | 50VACで250A、10VACで125kA、5.9VDCで450kA | ヒューズ | ¥1,519 | ||
PCH-3 / 4-R | 750mA | - | ヒューズ | ¥1,519 | ||
PCH-5-R | 5A | - | ヒューズ | ¥1,519 | ||
PCH-1 / 2-R | 500mA | - | スルーホールリードヒューズ | ¥1,519 | ||
PCH-3-R | 3A | - | スルーホールリードヒューズ | ¥1,519 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。