入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子ヒューズ |
AC電圧定格 | 250 VAC |
ボディスタイル | カートリッジブレードヒューズ |
定格電流 | 225A |
ヒューズサイズ/グループ | クラスK5&H |
ヒューズタイプ | ミディアム/ノーマルブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 10kA |
長さ | 8.63 " |
製造元シリーズ | 番号 |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 産業用電源ヒューズ |
終了タイプ | ナイフの刃 |
タイプ | |
電圧(AC) | 250 VAC |
幅(Width) | 2.06 " |
船の重量(kg) | 0.74 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。