入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 刃 |
CLASS | H |
直径 | 1 9 / 16 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | フェラズOT |
ヒューズアンプ | 175 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 10VACで250kA |
長さ | 7.125 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
タイプ | 枯渇性資源 |
UPC | 051712101714 |
定格電圧 | 250 VAC |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
モデル | 直径 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非100 | 1 1 / 16 " | 100 | 10VACで250kA、10VDCで125kA | 5.875 " | 250VAC / 125VDC | ¥6,077 | |
非125 | 1 9 / 16 " | 125 | 10VACで250kA | 7.125 " | 250 VAC | ¥13,789 | |
非150 | 1 9 / 16 " | 150 | 10VACで250kA | 7.125 " | 250 VAC | ¥13,789 | |
非200 | 1 9 / 16 " | 200 | 10VACで250kA | 7.125 " | 250 VAC | ¥13,030 | |
非70 | 1 1 / 16 " | 70 | 10VACで250kA、10VDCで125kA | 5.875 " | 250VAC / 125VDC | ¥5,180 | |
非80 | 1 1 / 16 " | 80 | 10VACで250kA、10VDCで125kA | 5.875 " | 250VAC / 125VDC | ¥5,576 | |
非90 | 1 1 / 16 " | 90 | 10VACで250kA、10VDCで125kA | 5.875 " | 250VAC / 125VDC | ¥5,803 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。