入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | グラスファイバー |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | E定格 |
直径 | 2" |
素子 | 単発講座 |
ヒューズアンプ | 40 |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | 50VACで5500kA |
長さ | 15.75 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 5500 VAC |
船の重量(kg) | 1.85 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8535100020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 機能的に等しい | ボディ材質 | ボディスタイル | ヒューズアンプ | 表示/非表示 | 割り込み定格 | 長さ | 拒否/非拒否 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWN-R-20 | フェラズ/グールドA2K-R | メラミン | 円筒形 | 20 | 表示なし | 200 VAC / DCで250kA | 2" | 拒絶 | 1 | ¥8,691 | ||
35D33Q | シーメンス5SB4 | セラミック | 円筒形 | 35 | 表示なし | 100VACで500kA | 2" | 拒否しない | 1 | ¥2,932 | ||
JCK-2R | - | メラミン | 円筒形 | 70 | を示す | 80kA(非対称)50kA(対称) | 11.25 " | 拒否しない | 1 | ¥181,953 | ||
MV055F1CAX30E | - | グラスファイバー | 円筒形 | 30 | を示す | 50VACで5500kA | 15.75 " | 拒否しない | 1 | ¥174,496 | ||
MV055F1CAX50E | - | グラスファイバー | 円筒形 | 50 | を示す | 50VACで5500kA | 15.75 " | 拒否しない | 1 | ¥175,658 | ||
MV055F1DAX15E | - | グラスファイバー | 円筒形 | 15 | を示す | 50VACで5500kA | 15.75 " | 拒否しない | 1 | ¥132,391 | ||
MV155F1CBX10E | - | グラスファイバー | 円筒形 | 10 | を示す | 50VACで15,500kA | 18.75 " | 拒否しない | 1 | ¥100,206 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。