入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジヒューズ |
ボディスタイル | 円筒形リード |
定格電流 | 5A |
直径 | 6.76 mm |
ヒューズサイズ/グループ | 3AG(6.3 mm x 32 mm) |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 32.82 mm |
製造元シリーズ | MDQ-V |
取り付けスタイル | ボードマウント |
梱包 | バルク |
終了タイプ | 軸方向の |
電圧(AC) | 250 VAC |
船の重量(kg) | 1.35 |
モデル | 定格電流 | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
MDQ-V-10 | 10A | 32 VAC | ¥2,471 | |
MDQ-V-3 / 4 | 750mA | 250 VAC | ¥2,471 | |
MDQ-V-1 / 4 | 250mA | 250 VAC | ¥2,648 | |
MDQ-V-1 | 1A | 250 VAC | ¥2,471 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。