入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セラミックヒューズ |
ボディスタイル | 円筒形 |
定格電流 | 200mA |
直径 | 6.35 mm |
ヒューズサイズ/グループ | 3AG(6.3 x 32 mm) |
ヒューズタイプ | スローブロー |
割り込み定格 | 35A |
長さ | 31.75 mm |
取り付けスタイル | ホルダー |
終了タイプ | クリップ |
電圧(AC) | 250 VAC |
船の長さ(cm) | 80.65 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 割り込み定格 | アイテム価格 | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDQ-6 / 10 | 600mA | 3AG(6.3 x 32 mm) | スローブロー | 35A | セラミックヒューズ | ホルダー | ¥1,237 | ||
MDQ-2-1 / 4 | 2.25A | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | 時間遅延/スローブロー | 35A | ガラスヒューズ | ホルダー/クリップ | ¥476 | ||
MDQ-1 / 32 | 31.25mA | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | 時間遅延/スローブロー | 35A | ガラスヒューズ | ホルダー/クリップ | ¥5,429 | ||
MDQ-15 / 100 | 150mA | 3AG(6.3 x 32 mm) | スローブロー | 35A | セラミックヒューズ | ホルダー | ¥1,686 | ||
MDQ-1-6 / 10 | 1.6A | 3AG(6.3 x 32 mm) | スローブロー | 200A | セラミックヒューズ | ホルダー | ¥1,237 | ||
MDQ-4 / 10 | 400mA | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | 時間遅延/スローブロー | 35A | ガラスヒューズ | ホルダー/クリップ | ¥1,424 | ||
MDQ-7-1 / 2 | 7.5A | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | 時間遅延/スローブロー | 35A | ガラスヒューズ | ホルダー/クリップ | ¥476 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。