入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツイストドリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.125 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 1 / 8 " |
穴あけ深さ(インチ) | 29 / 32 " |
終了 | 錫 |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 2.625 " |
ポイント角度 | 135度 |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンク形状 | 16進法 |
船の重量(kg) | 0.02 |
プロダクト | モデル | XNUMX進数に相当 | 全体の長さ(Overall Length) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48-89-4615 | 0.281 " | 4 19 / 64 " | 1 | ¥2,424 | ||
48-89-4619 | 0.343 " | 4 37 / 64 " | 1 | ¥3,149 | ||
48-89-4612 | 0.234 " | 4.125 " | 1 | ¥1,623 | ||
48-89-4617 | 0.312 " | 4.375 " | 1 | ¥2,722 | ||
48-89-4621 | 0.375 " | 4 21 / 32 " | 1 | ¥3,531 | ||
48-89-4601 | 0.062 " | 2.25 " | 2 | ¥1,753 | ||
48-89-4603 | 0.093 " | 2.437 " | 2 | ¥2,069 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。