入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 刃 |
CLASS | RK1 |
直径 | 1.593 |
素子 | デュアル |
機能的に等しい | Ferraz / Gould A6DR、Littlefuse LLSRK_ID |
ヒューズアンプ | 175 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 300VACで600kA、100VDCで300kA |
長さ | 9.625 " |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 時間遅延 |
定格電圧 | 600VAC / 300VDC |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 4.09 |
船の長さ(cm) | 24.46 |
船幅(cm) | 4.09 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
モデル | ボディスタイル | 直径 | 機能的に等しい | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPS-RK-1-1 / 2SP | 円筒形 | 13 / 16 " | Ferraz / Gould A6DR、Littlefuse LLSRK_ID | 1.5 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 5" | ¥10,943 | |
LPS-RK-1-1 / 4SP | 円筒形 | 13 / 16 " | Ferraz / Gould A6DR、Littlefuse LLSRK_ID | 1.25 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 5" | ¥13,891 | |
LPS-RK-1-4 / 10SP | 円筒形 | 13 / 16 " | Ferraz / Gould A6DR、Littlefuse LLSRK_ID | 1-4/10 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 5" | ¥13,780 | |
LPS-RK-1-6 / 10SP | 円筒形 | 13 / 16 " | Ferraz / Gould A6DR、Littlefuse LLSRK_ID | 1-6/10 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 5" | ¥12,373 | |
LPS-RK-1-8 / 10SP | 円筒形 | 13 / 16 " | Ferraz / Gould A6DR、Littlefuse LLSRK_ID | 1-8/10 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 5" | ¥15,484 | |
LPS-RK-1 / 2SP | 円筒形 | 13 / 16 " | Ferraz / Gould A6DR、Littlefuse LLSRK_ID | 1/2 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 5" | ¥13,731 | |
LPS-RK-1SP | 円筒形 | 13 / 16 " | Ferraz / Gould A6DR、Littlefuse LLSRK_ID | 1 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 5" | ¥12,208 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。