入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 刃 |
CLASS | RK1 |
直径 | 2.375 " |
素子 | デュアル |
機能的に等しい | Ferraz / Gould A2DR、Littlefuse LLNRK_ID |
ヒューズアンプ | 400 |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | 300VACで250kA、100VDCで250kA |
長さ | 8.625 " |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 時間遅延 |
定格電圧 | 250 VAC / DC |
船の重量(kg) | 0.87 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
モデル | ボディスタイル | 直径 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPN-RK-40SPI | 円筒形 | 13 / 16 " | 40 | 300VACで250kA、100VDCで125kA | 3" | 250VAC / 125VDC | ¥9,775 | |
LPN-RK-450SPI | 刃 | 2.875 " | 450 | 300VACで250kA、100VDCで250kA | 10.375 " | 250 VAC / DC | ¥137,929 | |
LPN-RK-45SPI | 円筒形 | 13 / 16 " | 45 | 300VACで250kA、100VDCで125kA | 3" | 250VAC / 125VDC | ¥9,016 | |
LPN-RK-500SPI | 刃 | 2.875 " | 500 | 300VACで250kA、100VDCで250kA | 10.375 " | 250 VAC / DC | ¥158,131 | |
LPN-RK-50SPI | 円筒形 | 13 / 16 " | 50 | 300VACで250kA、100VDCで125kA | 3" | 250VAC / 125VDC | ¥9,611 | |
LPN-RK-600SPI | 刃 | 2.875 " | 600 | 300VACで250kA、100VDCで250kA | 10.375 " | 250 VAC / DC | ¥154,547 | |
LPN-RK-60SPI | 円筒形 | 13 / 16 " | 60 | 300VACで250kA、100VDCで125kA | 3" | 250VAC / 125VDC | ¥10,134 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。