BUSSMANN LPN-RK-2 / 10SPクラスRK1ヒューズ、産業用、時間遅延/スローブロー、250VAC / 250VDC、200mA
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 産業用電源ヒューズ |
AC電圧定格 | 250 VAC |
ボディスタイル | カートリッジヒューズ |
定格電流 | 200mA |
DC電圧定格 | 250 VDC |
直径 | 0.56 " |
ヒューズサイズ/グループ | ローピーク |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 300kA |
長さ | 2" |
製造元シリーズ | LPN-RK_SP |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 産業用電源ヒューズ |
終了タイプ | クリップ |
タイプ | |
電圧(AC) | 250 VAC |
電圧(DC) | 250VDC |
船の重量(kg) | 17.55 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPN-RK-150SP-TP | カートリッジブレードヒューズ | 150A | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | ナイフの刃 | ¥53,233 | ||
LPN-RK-125SP-TP | カートリッジブレード | 125A | 低ピーク | スローブロー | ナイフの刃 | ¥53,233 | ||
LPN-RK-2-1 / 4SP | カートリッジヒューズ | 2.25A | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | クリップ | ¥2,675 | ||
LPN-RK-70SP-TP | カートリッジブレードヒューズ | 70A | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | ナイフの刃 | ¥25,102 | ||
LPN-RK-4 / 10SP | カートリッジヒューズ | 400mA | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | クリップ | ¥2,675 | ||
LPN-RK-110SP-TP | カートリッジブレード | 110A | 低ピーク | スローブロー | ナイフの刃 | ¥60,271 | ||
LPN-RK-3 / 10SP | カートリッジ | 300mA | 低ピーク | スローブロー | クリップ | ¥11,311 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。