BUSSMANN LPN-RK-3 / 10SP産業用パワーヒューズ、クラスRK1、スローブロー、300mA、250VAC
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 産業用電源ヒューズ |
AC電圧定格 | 250 VAC |
ボディスタイル | カートリッジ |
定格電流 | 300mA |
DC電圧定格 | 250 VDC |
ヒューズサイズ/グループ | 低ピーク |
ヒューズタイプ | スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 産業用電源ヒューズ |
終了タイプ | クリップ |
電圧(AC) | 250 VAC |
電圧(DC) | 250VDC |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 36.12 |
船の長さ(cm) | 129.03 |
船幅(cm) | 580.64 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPN-RK-150SP-TP | カートリッジブレードヒューズ | 150A | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | ナイフの刃 | ¥53,233 | ||
LPN-RK-125SP-TP | カートリッジブレード | 125A | 低ピーク | スローブロー | ナイフの刃 | ¥53,233 | ||
LPN-RK-2-1 / 4SP | カートリッジヒューズ | 2.25A | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | クリップ | ¥2,675 | ||
LPN-RK-70SP-TP | カートリッジブレードヒューズ | 70A | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | ナイフの刃 | ¥25,102 | ||
LPN-RK-4 / 10SP | カートリッジヒューズ | 400mA | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | クリップ | ¥2,675 | ||
LPN-RK-110SP-TP | カートリッジブレード | 110A | 低ピーク | スローブロー | ナイフの刃 | ¥60,271 | ||
LPN-RK-100SP-TP | カートリッジブレードヒューズ | 100A | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | ナイフの刃 | ¥25,102 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。