入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子ヒューズ |
ボディスタイル | カートリッジヒューズ |
定格電流 | 60A |
直径 | 0.81 " |
EAN | 5027590446242 |
ヒューズサイズ/グループ | クラスRK1 |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 200kA |
長さ | 3" |
製造元シリーズ | KTN-R |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
終了タイプ | クリップ |
電圧(AC) | 250 VAC |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 2.06 |
船幅(cm) | 2.06 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。