入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 産業用電源ヒューズ |
ボディスタイル | カートリッジ |
定格電流 | 2A |
直径 | 0.56 " |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
割り込み定格 | 200kA |
長さ | 2" |
取り付けスタイル | ホルダー |
終了タイプ | クリップ |
電圧(AC) | 250 VAC |
船の重量(kg) | 0.05 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 終了タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTN-R-20 | カートリッジ | 20A | 0.56 " | 2" | クリップ | - | ¥4,301 | ||
KTN-R-300 | カートリッジブレード | 300A | - | 8.63 " | ナイフの刃 | 2.06 " | ¥76,058 | ||
KTN-R-10 | カートリッジ | 10A | 0.56 " | 2" | クリップ | - | ¥4,260 | ||
KTN-R-200 | カートリッジブレードヒューズ | 200A | - | 7.13 " | ナイフの刃 | 1.56 " | ¥34,727 | ||
KTN-R-110 | カートリッジブレード | 110A | - | 7.13 " | ナイフの刃 | 1.56 " | ¥41,170 | ||
KTN-R-500 | カートリッジブレード | 500A | - | 10.38 " | ナイフの刃 | 2.59 " | ¥100,170 | ||
KTN-R-8 | カートリッジ | 8A | 0.56 " | 2" | クリップ | - | ¥4,447 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。