入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 速断型ミゼットヒューズ |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | ミゼット |
直径 | 13 / 32 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould ATM、Littelfuse KLK |
ヒューズアンプ | 40 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 100VACで600kA |
長さ | 1.5 " |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
定格電圧 | 600 VAC |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
モデル | ヒューズアンプ | 価格 | |
---|---|---|---|
KTK-1-1 / 4 | 1.25 | ¥5,397 | |
KTK-2-1 / 2 | 2.5 | ¥5,981 | |
KTK-3-1 / 2 | 3.5 | ¥6,232 | |
KTK-3 / 10 | 3/10 | ¥5,722 | |
KTK-35 | 35 | ¥5,556 | |
KTK-4 / 10 | 4/10 | ¥4,802 | |
KTK-50 | 50 | ¥5,614 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。