BUSSMANN KTK-10BCミゼットヒューズ、10 A、600 V、ファストブロー

アイテム:BD4XCF モデル:KTK-10BC
¥4,930 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

AC電圧定格600 VAC
ボディスタイルカートリッジヒューズ
定格電流10A
ヒューズサイズ/グループリミトロン
ヒューズタイプファストブロー
インジケータースタイルインジケーターなし
取り付けスタイルホルダー
梱包バルク
カテゴリー別産業用電源ヒューズ
終了タイプクリップ

商品の詳細:

  • KTKシリーズ

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN KTK-10BCミゼットヒューズ、10 A、600 V、ファストブロー
¥4,930 /単価