BUSSMANN KLC-20特殊ヒューズ、20A、600VAC

在庫あり
アイテム:BD4TZY モデル:KLC-20

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥11,543 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemヒューズ
ボディスタイルカートリッジブレードヒューズ
定格電流20A
ヒューズサイズ/グループリミトロン
ヒューズタイプファストブロー
製造元シリーズKLC
取り付けスタイルスタッド
梱包バルク
終了タイプボルトダウン
電圧(AC)600 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 23.85

製品バリエーション

プロダクトモデルボディスタイル定格電流Item価格
BUSSMANN KLC-10 半導体ヒューズ、速断、10A、600VAC、10 パック | BC7水 KLC-10カートリッジブレード10A半導体ヒューズ¥11,543
BUSSMANN KLC-6 特殊ヒューズ、6A、600VAC | BC8BZJ KLC-6カートリッジブレードヒューズ6Aヒューズ¥11,543
BUSSMANN KLC-30 特殊ヒューズ、30A、600VAC | BC9PXL KLC-30カートリッジブレードヒューズ30Aヒューズ¥11,648
BUSSMANN KLC-1 半導体ヒューズ、速断、1A、600VAC、10 パック | BD3CDZ KLC-1カートリッジブレード1A半導体ヒューズ¥11,543

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN KLC-20特殊ヒューズ、20A、600VAC
¥11,543 /単価