入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディスタイル | カートリッジヒューズ |
定格電流 | 1A |
ヒューズサイズ/グループ | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
製造元シリーズ | カックス |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
終了タイプ | クリップ |
電圧(AC) | 250 VAC |
船の重量(kg) | 0.21 |
モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KAX-15 | カートリッジヒューズ | 15A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | ヒューズ | ¥6,494 | |
KAX-17-1 / 2 | カートリッジ | 17.5A | 5AG(10.3 x 38.1 mm) | 半導体ヒューズ | ¥6,932 | |
KAX-20 | カートリッジ | 20A | 5AG(10.3 x 38.1 mm) | 半導体ヒューズ | ¥6,494 | |
KAX-5 | カートリッジヒューズ | 5A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | ヒューズ | ¥6,494 | |
KAX-3 | カートリッジ | 3A | 5AG(10.3 x 38.1 mm) | 半導体ヒューズ | ¥6,932 | |
KAX-8 | カートリッジ | 8A | 5AG(10.3 x 38.1 mm) | 半導体ヒューズ | ¥6,932 | |
KAX-2 | カートリッジヒューズ | 2A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | ヒューズ | ¥6,932 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。