入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 600 VAC |
ボディスタイル | カートリッジブレードヒューズ |
定格電流 | 700A |
直径 | 2.5 " |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 200kA |
長さ | 6.25 " |
製造元シリーズ | KAC |
取り付けスタイル | スタッド |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高速北米ヒューズ |
終了タイプ | ボルトダウン |
タイプ | 高速ヒューズ |
電圧(AC) | 600 VAC |
船の重量(kg) | 1.48 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAC-8 | カートリッジブレード | 8A | 0.56 " | 2.875 " | ¥9,047 | ||
KAC-110 | カートリッジブレードヒューズ | 110A | 0.41 " | 5.14 " | ¥36,941 | ||
KAC-350 | カートリッジブレードヒューズ | 350A | 2" | 6.182 " | ¥45,931 | ||
KAC-2 | カートリッジブレードヒューズ | 2A | 0.56 " | 2.875 " | ¥9,047 | ||
KAC-10 | カートリッジブレード | 10A | 0.56 " | 2.875 " | ¥9,047 | ||
KAC-800 | カートリッジブレードヒューズ | 800A | 2.5 " | 6.25 " | ¥81,872 | ||
KAC-3 | カートリッジブレードヒューズ | 3A | 0.56 " | 2.875 " | ¥9,047 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。