入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズブロック |
AC電圧定格 | 600 VAC |
ボディ材質 | 熱可塑性プラスチック |
コネクタ タイプ | スクリュードライバーを使用 |
DC電圧定格 | 300 VDC |
使用のため | LPJ、JKS |
ヒューズブロックの設計 | Open |
ヒューズULクラス | J |
高さ | 2.3 " |
表示/非表示 | 表示なし |
長さ | 3.4 " |
取り付けスタイル | ボルトダウン/ DINレール |
Number of Poles | 3 |
動作電流 | 0〜30A |
タイプ | ヒューズブロック |
幅(Width) | 3.3 " |
ワイヤーサイズ | 18〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 8.38 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ヒューズホルダーコード | AC電圧定格 | アンペアAC | ヒューズの長さ | ヒューズタイプ | ヒューズULクラス | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-8301-2-R | G | 300 VAC | 30 | 1.25 " | ガラスとセラミック | T | 0.56 " | 2.19 " | ¥3,548 | ||
BG3012SQ | AG | 600 VAC | 1〜15 | 1 5 / 16 " | 産業 | G | 1.22 " | 3" | ¥8,285 | ||
BG3032S | AJ | 480 VAC | 25〜30 | 1.625 " | 産業 | G | 1.22 " | 3" | ¥7,203 | ||
HM25100-2CR | L | 250 VAC | 70〜100 | 6" | 産業 | H | 2.8 " | 6 4 / 5 " | ¥24,103 | ||
HM25200-2CR | M | 250 VAC | 110〜200 | 7" | 産業 | H | 3.8 " | 8" | ¥76,599 | ||
RM25100-2CR | L | 250 VAC | 70〜100 | 6" | 産業 | R | 2.8 " | 6 4 / 5 " | ¥29,895 | ||
RM25200-2CR | M | 250 VAC | 110〜200 | 7" | 産業 | R | 3.8 " | 8" | ¥130,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。