定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN JM60030-1SR ヒューズ ブロック フィルスロット ネジ 幅 1.1 インチ 1 極 | AH9MYK 40LH05

BUSSMANN JM60030-1SRヒューズブロックフィルスロットネジ1.1インチ幅1極

在庫あり
アイテム:AH9MYK モデル:JM60030-1SR相互参照:40LH05

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,925 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヒューズブロック
AC電圧定格600 VAC
ボディ材質熱可塑性プラスチック
コネクタ タイプスクリュードライバーを使用
DC電圧定格300 VDC
使用のためLPJ、JKS
ヒューズブロックの設計Open
ヒューズULクラスJ
高さ2.3 "
表示/非表示表示なし
長さ3.4 "
取り付けスタイルボルトダウン/ DINレール
Number of Poles1
動作電流0〜30A
タイプヒューズブロック
幅(Width)1.1 "
ワイヤーサイズ18〜10 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)8.64
船幅(cm)5.84
原産国MX

商品の詳細:

  • ヒューズタイプ:工業用

製品バリエーション

プロダクトモデルヒューズホルダーコードAC電圧定格アンペアACヒューズの長さヒューズタイプヒューズULクラス高さ長さ価格
BUSSMANN S-8301-2-R ヒューズ ブロック 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "ガラスとセラミックT0.56 "2.19 "¥3,548
BUSSMANN BG3012SQ ヒューズ ブロック 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1〜151 5 / 16 "産業G1.22 "3"¥8,285
BUSSMANN BG3032S ヒューズ ブロック 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25〜301.625 "産業G1.22 "3"¥7,203
BUSSMANN HM25100-2CR ヒューズ ブロック 70 ~ 100 アンペア 250max ボルト 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70〜1006"産業H2.8 "6 4 / 5 "¥24,103
BUSSMANN HM25200-2CR ヒューズ ブロック 110 ~ 200 アンペア 250max ボルト 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110〜2007"産業H3.8 "8"¥76,599
BUSSMANN RM25100-2CR ヒューズ ブロック 70 ~ 100 アンペア 250max ボルト 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70〜1006"産業R2.8 "6 4 / 5 "¥29,895
BUSSMANN RM25200-2CR ヒューズ ブロック 110 ~ 200 アンペア 250max ボルト 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110〜2007"産業R3.8 "8"¥130,345

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN JM60030-1SRヒューズブロックフィルスロットネジ1.1インチ幅1極
¥8,925 /単価