入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
アンプ | 500A |
ボディスタイル | カートリッジヒューズ |
直径 | 2" |
フレーム型 | JKS |
ヒューズアンプ | 500A |
長さ | 8" |
Number of Poles | 1 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 1.46 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 6.35 |
モデル | 割り込み定格 | アンプ | ボディスタイル | 長さ | 製造元シリーズ | 幅(Width) | CLASS | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKS-1 | 200VACで600kA | - | 円筒形 | 2.25 " | - | 適用されない | J | - | ¥5,313 | |
JKS-4 | 200VACで600kA | - | 円筒形 | 2.25 " | - | 適用されない | J | - | ¥5,596 | |
JKS-5 | 200VACで600kA | - | 円筒形 | 2.25 " | - | 適用されない | J | - | ¥6,163 | |
JKS-3 | 200VACで600kA | - | 円筒形 | 2.25 " | - | 適用されない | J | - | ¥6,163 | |
JKS-6 | 200VACで600kA | - | 円筒形 | 2.25 " | - | 適用されない | J | - | ¥5,596 | |
JKS-10 | 200VACで600kA | - | 円筒形 | 2.25 " | - | 適用されない | J | - | ¥6,163 | |
JKS-15 | 200VACで600kA | - | 円筒形 | 2.25 " | - | 適用されない | J | - | ¥5,596 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。