入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | ボルトオン |
CLASS | T |
直径 | 1" |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould AGT、Littlefuse JLLS |
ヒューズアンプ | 250 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 200VACで600kA |
長さ | 3.625 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 600 VAC |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 9.22 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 速度 | ボディスタイル | CLASS | 定格電流 | 直径 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJS-2 | 即効性の | 円筒形 | T | - | 9 / 16 " | 2 | 200VACで600kA | 1.5 " | ¥5,143 | ||
JJS-400 | 非常に即効性 | ボルトオン | クラスT | 400A | 1" | 400 | 200VACで600kA | 3 5 / 8 " | ¥54,230 | ||
JJS-450 | 即効性の | ボルトオン | T | - | 1.25 " | 450 | 200VACで600kA | 3 1 / 16 " | ¥87,661 | ||
JJS-500 | 即効性の | ボルトオン | T | - | 1.25 " | 500 | 200VACで600kA | 3 1 / 16 " | ¥82,323 | ||
JJS-600 | 即効性の | ボルトオン | T | - | 1.25 " | 600 | 200VACで600kA | 3 1 / 16 " | ¥82,323 | ||
JJS-800 | 即効性の | ボルトオン | T | - | 1.75 " | 800 | 200VACで600kA | 3.375 " | ¥90,709 | ||
JJS-1 | 即効性の | 円筒形 | T | - | 9 / 16 " | 1 | 200VACで600kA | 1.5 " | ¥4,599 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。