入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズブロック |
AC電圧定格 | 250 VAC |
ボディ材質 | 熱可塑性プラスチック |
コネクタ タイプ | プレッシャープレート |
DC電圧定格 | 125 VDC |
使用のため | 番号 |
ヒューズブロックの設計 | Open |
ヒューズULクラス | H |
高さ | 2" |
長さ | 3.2 " |
取り付けスタイル | ボルトダウン/ DINレール |
Number of Poles | 3 |
動作電流 | 0〜30A |
タイプ | ヒューズブロック |
幅(Width) | 2.9 " |
ワイヤーサイズ | 18〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 7.11 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ヒューズホルダーコード | AC電圧定格 | アンペアAC | ヒューズの長さ | 高さ | 長さ | 最大アンペア | 最大電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM25100-3CR | L | 250 VAC | 70〜100 | 6" | 2.8 " | 6 4 / 5 " | 100 | 250 | ¥33,666 | ||
HM25200-3CR | M | 250 VAC | 110〜200 | 7" | 3.8 " | 8" | 200 | 250 | ¥108,411 | ||
HM25400-3CR | N | 250 VAC | 225〜400 | 8 3 / 5 " | 4.8 " | 9.5 " | 400 | 250 | ¥397,870 | ||
HM25600-3CR | BL | 250 VAC | 450〜600 | 10 2 / 5 " | 5.3 " | 11 2 / 5 " | 600 | 250 | ¥636,601 | ||
HM60100-3CR | R | 600 VAC | 70〜100 | 8" | 2.8 " | 8 2 / 3 " | 100 | 600 | ¥35,098 | ||
HM60200-3CR | S | 600 VAC | 110〜200 | 9 3 / 5 " | 3.8 " | 10 2 / 3 " | 200 | 600 | ¥150,307 | ||
HM60400-3CR | T | 600 VAC | 225〜400 | 11 3 / 5 " | 4.8 " | 12.5 " | 400 | 600 | ¥434,024 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。