Bussmann HLS-10-SL | Raptor Supplies 日本
BUSSMANN HLS-10-SL ヒューズ ホルダー、10 極、15 A、60 VDC、125 VAC、ブラック | BD2LLM

BUSSMANN HLS-10-SLヒューズホルダー、10極、15 A、60 VDC、125 VAC、黒

アイテム:BD2LLM モデル:HLS-10-SL
¥9,996 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ブラック
定格電流15A
イルミネーション照らされていない
取り付けスタイル垂直スルーホール
Number of Poles10ポール
梱包バルク
カテゴリー別ヒューズホルダー
定格電圧60 VDC、125 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 2.48

商品の詳細:

  • HLSシリーズ

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN HLS-10-SLヒューズホルダー、10極、15 A、60 VDC、125 VAC、黒
¥9,996 /単価