定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN GMT-15A テレコム保護ヒューズ、15 A、125 V | BC7UHJ

BUSSMANN GMT-15A テレコム保護ヒューズ、15 A、125 V

在庫あり
アイテム:BC7UHJ モデル:GMT-15A

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,591 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemテレコム保護ヒューズ
AC電圧定格125V AC
ボディスタイルフラットボディブレード
CLASSクラスGMT
定格電流15A
DC電圧定格DC 60V
ヒューズサイズ/グループGMT
ヒューズタイプファストブロー
インジケータースタイル春のロード
割り込み定格10A
製造元シリーズバスマン GMT
取り付けスタイルスナップイン
梱包バルク
製品データシートBussmann-gmt-12a.pdf
カテゴリー別ヒューズ付き切断速断ヒューズ
速度即効性の
終了タイプクイックコネクト
タイプヒューズを示すアラームテレコム
単位重量0.048000オンス
視覚的表示春のロード
電圧(AC)125 VAC
電圧(DC)60VDC

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.57
船の長さ(cm)1.98
船幅(cm)0.28

商品の詳細:

Bussmann GMT-15A 通信保護ヒューズは、敏感な通信機器を過電流、電圧スパイク、短絡による損傷から保護します。 中央局、ネットワーク ハブ、データ センターなどの通信アプリケーションに最適です。

特徴:

  • Bussmann GMT-15A テレコム保護ヒューズは、10A の割り込み定格を備えており、テレコム システムの電気的故障やサージに対する堅牢な保護を保証します。
  • 独自のスプリング式インジケーターが付属しており、ヒューズのステータスに関するリアルタイムの視覚的なフィードバックを提供して、迅速なトラブルシューティングを実現します。
  • この通信保護ヒューズは速断設計を採用しており、過電流の検出時に回路を迅速に遮断します。
  • クイックコネクト終端スタイルが装備されているため、設置が簡素化され、安全な電気接続が容易になります。
  • このヒューズは、AC 回路では 125VAC、DC 回路では 60VDC の電圧定格を誇り、さまざまな通信電圧要件に対応します。
  • RoHS 準拠を組み込んでおり、有害物質を最小限に抑えることで環境基準に準拠し、持続可能性を促進します。
  • この通信保護ヒューズは、平らなボディのブレード設計を特徴としており、通信機器内の狭いスペースに簡単に取り付けることができます。

よくある質問:

Q. 通信ヒューズはどこに取り付けられていますか?

A. 通信ヒューズは、通常、機器キャビネット、配電盤、および過電流保護が必要な通信ネットワーク上のその他の箇所に取り付けられます。

Q. 通信用ヒューズは他のタイプのヒューズとどう違うのですか?

A. 通信ヒューズは、応答時間が短縮され、電流許容差がより厳しくなり、敏感な機器の保護が向上します。

Q. ヒューズのインジケーターが作動した場合はどうすればよいですか?

A. インジケーターが作動している場合は、ヒューズが切れていることを意味します。 ヒューズを直ちに交換して通常の動作を回復し、回路の障害を修正します。

Q. Bussmann GMT-15A ヒューズと組み合わせたヒューズ ホルダーの役割は何ですか?

A. ヒューズ ホルダーはヒューズを所定の位置に固定し、電気接続の安全な手段を提供します。 ヒューズのタイプと定格と互換性がある必要があります。

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルボディスタイルカラーコード定格電流ヒューズアンプ割り込み定格長さ製造元シリーズ価格
BUSSMANN GMT-1A テレコム保護ヒューズ 1a Gmt 125vac | AA9CYM 1CK60 GMT-1Aピングレー-1300VACで125A、450VDCで60A61 / 64 "-¥1,600
BUSSMANN GMT-1-1/3A テレコム保護ヒューズ 1-1/3a Gmt 125v | AA9CYN 1CK62 GMT-1-1 / 3Aピンホワイト-1-1/3300VACで125A、450VDCで60A61 / 64 "-¥1,938
BUSSMANN GMT-10A テレコム保護ヒューズ 10a Gmt 125vac | AA9CYP 1CK65 GMT-10Aピン赤/白-10300VACで125A、450VDCで60A61 / 64 "-¥1,581
BUSSMANN GMT-2A テレコム保護ヒューズ 2a Gmt 125vac | AA9CYQ 1CK67 GMT-2Aピンオレンジ-2300VACで125A、450VDCで60A61 / 64 "-¥1,855
BUSSMANN GMT-3A テレコム保護ヒューズ 3a Gmt 125vac | AA9CYR 1CK68 GMT-3Aピン-3300VACで125A、450VDCで60A61 / 64 "-¥1,581
BUSSMANN GMT-5A テレコム保護ヒューズ 5a Gmt 125vac | AA9CYT 1CK72 GMT-5Aピングリーン-5300VACで125A、450VDCで60A61 / 64 "-¥1,806
BUSSMANN GMT-7-1/2A テレコム保護ヒューズ 7.5a Gmt 125vac | AA9CYU 1CK74 GMT-7-1 / 2Aピン黒、白-7.5300VACで125A、450VDCで60A61 / 64 "-¥1,600

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN GMT-15A テレコム保護ヒューズ、15 A、125 V
¥1,591 /単価