入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | ガラス |
ボディスタイル | 円筒形 |
直径 | 5 / 8 " |
素子 | 単発講座 |
ヒューズアンプ | 1/2 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 10VACで300kA |
長さ | 2.25 " |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 時間遅延 |
定格電圧 | 300 VAC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536100020 |
原産国 | MX |
モデル | ヒューズアンプ | 価格 | |
---|---|---|---|
GMQ-1 | 1 | ¥2,875 | |
GMQ-1-1 / 4 | 1.25 | ¥3,123 | |
GMQ-1-6 / 10 | 1-6/10 | ¥2,904 | |
GMQ-2 | 2 | ¥3,123 | |
GMQ-2-1 / 2 | 2.5 | ¥3,123 | |
GMQ-3 | 3 | ¥3,081 | |
GMQ-3-2 / 10 | 3-2/10 | ¥3,538 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。