入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | ガラス |
ボディスタイル | 円筒形 |
直径 | 5 mm |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould GGM、Littelfuse 235 |
ヒューズアンプ | 800mA |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | 35 VACで250A、10VACで125KA |
長さ | 20ft。 |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 250 VAC |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8536100020 |
原産国 | CN |
モデル | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | アイテム価格 | 長さ | 定格電圧 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMA-1.25-R | 1.25 | 100 VACで250A、10VACで125kA | ヒューズ | 20ft。 | 250 VAC | 5 | ¥507 | |
GMA-10-R | 10A | 150VACで125A | ヒューズ | 20ft。 | 125 VAC | 5 | ¥451 | |
GMA-15-R | 15A | 150VACで125A | ヒューズ | 20ft。 | 125 VAC | 5 | ¥451 | |
GMA-3.15-R | 3-15 / 100A | 10VACで125kA | ヒューズ | 20ft。 | 125 VAC | 5 | ¥507 | |
GMA-3.5-R | 3.5 | 10VACで125kA | ヒューズ | 20ft。 | 125 VAC | 5 | ¥507 | |
GMA-300-R | 300mA | 35 VACで250A、10VACで125KA | ヒューズ | 20ft。 | 250 VAC | 5 | ¥553 | |
GMA-7-R | 7A | 200VACで125A | ヒューズ | 20ft。 | 125 VAC | 5 | ¥451 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。