入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スルーホールリードヒューズ |
ボディスタイル | 有鉛ヒューズ |
定格電流 | 5A |
直径 | 3.7 mm |
ヒューズサイズ/グループ | 3.7のミリメートル×7.6ミリメートル |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 50A |
長さ | 7.6 mm |
製造元シリーズ | GFA |
梱包 | バルク |
終了タイプ | 軸方向の |
電圧(AC) | 125 VAC |
船の重量(kg) | 2.7 |
プロダクト | モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | アイテム価格 | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFA-1 / 50 | - | 20mA | 3.7 x 7.6 mm | スローブロー | PCBマウントヒューズ | 125 VAC | ¥4,260 | ||
GFA-2 | - | 2A | 3.7のミリメートル×7.6ミリメートル | 時間遅延/スローブロー | スルーホールリードヒューズ | 125 VAC | ¥3,444 | ||
GFA-1 / 8 | - | 125mA | 3.7のミリメートル×7.6ミリメートル | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | 125 VAC | ¥2,247 | ||
GFA-8 | - | 8A | 3.7のミリメートル×7.6ミリメートル | 時間遅延/スローブロー | スルーホールリードヒューズ | 32 VAC | ¥3,444 | ||
GFA-1 | - | 1A | 3.7のミリメートル×7.6ミリメートル | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | 125 VAC | ¥3,359 | ||
GFA-12 | - | 12A | 3.7のミリメートル×7.6ミリメートル | 時間遅延/スローブロー | スルーホールリードヒューズ | 32 VAC | ¥3,444 | ||
GFA-1 / 100 | - | 10mA | 3.7のミリメートル×7.6ミリメートル | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | 125 VAC | ¥4,260 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。