入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セラミックヒューズ |
ボディスタイル | 円筒形リード |
定格電流 | 20A |
直径 | 6.35 mm |
ヒューズサイズ/グループ | 3AB(6.3 mm x 32 mm) |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 32.82 mm |
製造元シリーズ | GBB |
取り付けスタイル | ボードマウント |
梱包 | バルク |
終了タイプ | 軸方向の |
電圧(AC) | 250 VAC |
電圧(DC) | 125VDC |
モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | 長さ | 取り付けスタイル | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBB-V-4-R | 円筒形 | 4A | 3AB(6.3 mm x 32 mm) | 32.82 mm | ホルダー/クリップ | クリップ | ¥2,828 | |
GBB-V-7-R | 円筒形 | 7A | 3AB(6.3 mm x 32 mm) | 32.82 mm | ホルダー/クリップ | クリップ | ¥2,828 | |
GBB-V-2-R | 円筒形 | 2A | 3AB(6.3 mm x 32 mm) | 32.82 mm | ホルダー/クリップ | クリップ | ¥2,828 | |
GBB-10-R | 円筒形 | 10A | 3AB(6.3 mm x 32 mm) | 31.75 mm | ホルダー/クリップ | クリップ | ¥2,580 | |
GBB-V-8-R | 円筒形 | 8A | 3AB(6.3 x 32 mm) | 32.82 mm | ホルダー | クリップ | ¥2,828 | |
GBB-V-10-R | 円筒形リード | 10A | 3AB(6.3 x 32 mm) | 32.82 mm | ボードマウント | 軸方向の | ¥2,641 | |
GBB-V-3-R | 円筒形 | 3A | 3AB(6.3 x 32 mm) | 32.82 mm | ホルダー | クリップ | ¥2,828 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。