BUSSMANN FWP-80A特殊ヒューズ、高速、高速ブロー、700VAC / 700VDC、80A、カートリッジブレードヒューズ
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
ボディスタイル | カートリッジブレードヒューズ |
定格電流 | 80A |
直径 | 0.95 " |
EAN | 5704057045322 |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 4.41 " |
製造元シリーズ | FWP_A / B |
取り付けスタイル | スタッド |
終了タイプ | ボルトダウン |
電圧(AC) | 700 VAC |
電圧(DC) | 700VDC |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.43 |
船の長さ(cm) | 11.66 |
船幅(cm) | 3.35 |
プロダクト | モデル | 割り込み定格 | AC電圧定格 | ボディ材質 | 長さ | 製造元シリーズ | 速度 | 終了タイプ | ボディスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWP-100A | 200VACで700kA、50VDCで700kA | - | グラスファイバー | 4.437 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥21,304 | ||
FWP-1000A | 200VACで700kA、50VDCで700kA | - | グラスファイバー | 7.625 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥303,435 | ||
FWP-800A | 200VACで700kA、50VDCで700kA | - | グラスファイバー | 6.625 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥87,955 | ||
FWP-70B | 200VACで700kA、50VDCで700kA | - | セラミック | 4 13 / 32 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥22,562 | ||
FWP-80B | 200VACで700kA、50VDCで700kA | - | セラミック | 4 13 / 32 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥46,813 | ||
FWP-90B | 200VACで700kA、50VDCで700kA | - | セラミック | 4 13 / 32 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥21,304 | ||
FWP-100B | 200VACで700kA、50VDCで700kA | - | セラミック | 4 13 / 32 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥21,304 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。