入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
ボディ材質 | グラスファイバー |
ボディスタイル | ボルトオン |
CLASS | 高速 |
直径 | 2.5 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould A70P、Littelfuse L70S |
ヒューズアンプ | 600 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 200VACで700kA、50VDCで700kA |
長さ | 7 3 / 32 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
UPC | 051712150460 |
定格電圧 | 700 VAC / DC |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 割り込み定格 | AC電圧定格 | ボディ材質 | 長さ | 製造元シリーズ | 速度 | 終了タイプ | ボディスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWP-100A | 200VACで700kA、50VDCで700kA | - | グラスファイバー | 4.437 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥36,703 | ||
FWP-1000A | 200VACで700kA、50VDCで700kA | - | グラスファイバー | 7.625 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥292,752 | ||
FWP-800A | 200VACで700kA、50VDCで700kA | - | グラスファイバー | 6.625 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥216,293 | ||
FWP-70B | 200VACで700kA、50VDCで700kA | - | セラミック | 4 13 / 32 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥43,052 | ||
FWP-80B | 200VACで700kA、50VDCで700kA | - | セラミック | 4 13 / 32 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥43,052 | ||
FWP-90B | 200VACで700kA、50VDCで700kA | - | セラミック | 4 13 / 32 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥30,281 | ||
FWP-100B | 200VACで700kA、50VDCで700kA | - | セラミック | 4 13 / 32 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥43,052 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。