定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN FWH-200A 特殊ヒューズ、200A、500VAC | BD3ELB

BUSSMANN FWH-200A特殊ヒューズ、200A、500VAC

在庫あり
アイテム:BD3ELB モデル:FWH-200A

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥24,772 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格半導体ヒューズ
AC電圧定格500 VAC
ボディスタイルカートリッジブレードヒューズ
定格電流200A
DC電圧定格500 VDC
直径1.15 "
ヒューズタイプファストブロー
インジケータースタイルインジケーターなし
長さ3.63 "
製造元シリーズFWH_A / B
取り付けスタイルスタッド
梱包バルク
カテゴリー別高速北米ヒューズ
終了タイプボルトダウン
タイプ高速ヒューズ
電圧(AC)500 VAC
電圧(DC)500VDC

発送情報:

船の重量(kg) 0.15
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)9.4
船幅(cm)3

商品の詳細:

  • FWH_A / Bシリーズ

製品バリエーション

プロダクトモデル割り込み定格AC電圧定格ボディ材質長さ製造元シリーズ速度終了タイプボディスタイル価格
BUSSMANN FWH-35A 高速ヒューズ、35 A、500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200VACで500kA、50VDCで500kA-グラスファイバー3.187 "-即効性の-ボルトオン¥22,142
BUSSMANN FWH-40A 高速ヒューズ、40 A、500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200VACで500kA、50VDCで500kA-グラスファイバー3.187 "-即効性の-ボルトオン¥20,431
BUSSMANN FWH-45B 高速ヒューズ、45 A、500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200VACで500kA、50VDCで500kA-セラミック3.187 "-即効性の-ボルトオン¥20,431
BUSSMANN FWH-60A 高速ヒューズ、60 A、500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200VACで500kA、50VDCで500kA-グラスファイバー3.187 "-即効性の-ボルトオン¥36,936
BUSSMANN FWH-125A 高速ヒューズ、125 A、500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200VACで500kA、50VDCで500kA-グラスファイバー3.625 "-即効性の-ボルトオン¥24,919
BUSSMANN FWH-100A 高速ヒューズ、100 A、500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200VACで500kA、50VDCで500kA-グラスファイバー3.625 "-即効性の-ボルトオン¥15,116
BUSSMANN FWH-70A 高速ヒューズ、70 A、500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200VACで500kA、50VDCで500kA-グラスファイバー3.625 "-即効性の-ボルトオン¥22,562

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN FWH-200A特殊ヒューズ、200A、500VAC
¥24,772 /単価