入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
ボディ材質 | グラスファイバー |
ボディスタイル | ボルトオン |
CLASS | 高速 |
直径 | 15 / 16 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould A50P、Littelfuse L50S |
ヒューズアンプ | 100 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 200VACで500kA、50VDCで500kA |
長さ | 3.625 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 500 VAC / DC |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.84 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 割り込み定格 | AC電圧定格 | ボディ材質 | 長さ | 製造元シリーズ | 速度 | 終了タイプ | ボディスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWH-35A | 200VACで500kA、50VDCで500kA | - | グラスファイバー | 3.187 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥22,142 | ||
FWH-40A | 200VACで500kA、50VDCで500kA | - | グラスファイバー | 3.187 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥20,431 | ||
FWH-45B | 200VACで500kA、50VDCで500kA | - | セラミック | 3.187 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥20,431 | ||
FWH-60A | 200VACで500kA、50VDCで500kA | - | グラスファイバー | 3.187 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥36,936 | ||
FWH-125A | 200VACで500kA、50VDCで500kA | - | グラスファイバー | 3.625 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥24,919 | ||
FWH-70A | 200VACで500kA、50VDCで500kA | - | グラスファイバー | 3.625 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥22,562 | ||
FWH-1600A | 200VACで500kA、50VDCで500kA | - | グラスファイバー | 10 7 / 32 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥626,539 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。