入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | グラスファイバー |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | RK5 |
直径 | 13 / 16 " |
素子 | デュアル |
機能的に等しい | Ferraz / Gould TRS、Littlefuse FLSR |
ヒューズアンプ | 6/10 |
ヒューズホルダーコード | P |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 200VACで600kA、20VDCで300kA |
長さ | 5" |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 時間遅延 |
定格電圧 | 600VAC / 300VDC |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ヒューズホルダーコード | AC電圧定格 | ボディスタイル | 割り込み定格 | 長さ | 製造元シリーズ | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRS-R-1-1 / 4 | ヒューズ | P | - | 円筒形 | 200VACで600kA、20VDCで300kA | 5" | - | 600VAC / 300VDC | ¥3,148 | ||
FRS-R-5 | ヒューズ | P | 600V AC | 円筒形 | AC200Vで600kA、DC20Vで300kA | 5" | バスマン FRS-R、エジソン ECSR、リテルヒューズ FLSR、メルセン TRS-R | 600VAC / 300VDC | ¥3,148 | ||
FRS-R-15 | ヒューズ | P | - | 円筒形 | 200VACで600kA、20VDCで300kA | 5" | - | 600VAC / 300VDC | ¥5,916 | ||
FRS-R-20 | ヒューズ | P | - | 円筒形 | 200VACで600kA、20VDCで300kA | 5" | - | 600VAC / 300VDC | ¥2,706 | ||
FRS-R-25 | ヒューズ | P | - | 円筒形 | 200VACで600kA、20VDCで300kA | 5" | - | 600VAC / 300VDC | ¥2,706 | ||
FRS-R-30 | ヒューズ | P | - | 円筒形 | 200VACで600kA、20VDCで300kA | 5" | - | 600VAC / 300VDC | ¥5,809 | ||
FRS-R-60 | ヒューズ | Q | 600V AC | 円筒形 | AC200Vで600kA、DC20Vで250kA | 5 1 / 2 " | バスマン FRS-R、エジソン ECSR、リテルヒューズ FLSR、メルセン TRS-R | 600VAC / 300VDC | ¥9,335 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。