入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | グラスファイバー |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | ミゼット |
直径 | 13 / 32 " |
素子 | デュアル |
機能的に等しい | Ferraz / Gould ATQ、Littelfuse FLQ |
ヒューズアンプ | 1/10 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 10VACで500kA |
長さ | 1.5 " |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
UPC | 051712786164 |
定格電圧 | 500 VAC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
モデル | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNQ-4-1 / 2 | 4.5 | 10VACで500kA | 1.5 " | 500 VAC | ¥6,936 | |
FNQ-1 / 2 | 1/2 | 10VACで500kA | 1.5 " | 500 VAC | ¥6,043 | |
FNQ-1 | 1 | 10VACで500kA | 1.5 " | 500 VAC | ¥5,724 | |
FNQ-1-6 / 10 | 1-6/10 | 10VACで500kA | 1.5 " | 500 VAC | ¥5,981 | |
FNQ-2 | 2 | 10VACで500kA | 1.5 " | 500 VAC | ¥5,665 | |
FNQ-2-1 / 2 | 2.5 | 10VACで500kA | 1.5 " | 500 VAC | ¥5,981 | |
FNQ-3 | 3 | 10VACで500kA | 1.5 " | 500 VAC | ¥5,665 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。